pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED120T1MID CONT. ENERGIA DIG.63A MONOF.1OUT PR.MID

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 220...240 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975188736

Codice prodotto

LOVDMED120T1MID

Cod. produttore

DMED120T1MID

Produttore

LOV

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tensione nominale (Un) L-L:

230...230 V

Frequenza:

45...66 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

no

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...1000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

Numero di punti:

7

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 63A INSERZIONE DIRETTA, 1 USCITA STATICA PROGRAMMABILE, MULTIMISURA, 230VAC