pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED112 CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E M-BUS

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED112 CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E M-BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Adatto per - Riferimento / Acquisizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975243169

Codice prodotto

LOVDMED112

Cod. produttore

DMED112

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

M-bus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

45...66 Hz

Frequenza uscita impulsiva:

1...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD, 40A INSERZIONE DIRETTA, 1U, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA, 220...240VAC