LOVATO - LOVDM5TP1600 TRASF. AMP. 1600/5A D86MM PRIM. PASSANTE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 1600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 7.5 VA
Diametro dell'apertura - 66 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218969
Codice prodotto
LOVDM5TP1600
Cod. produttore
DM5TP1600
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
1600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
7.5 VA
Diametro dell'apertura:
66 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1