LOVATO - LOVDM3TP0500 TRASF. AMP. 500/5A D52MM PRIM. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3.75 VA
Diametro dell'apertura - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975218907
Codice prodotto
LOVDM3TP0500
Cod. produttore
DM3TP0500
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
52 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1