pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3TA1500 TRASF. AMP. 1500/5A APRIBILE D.80X120MM

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 1500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 17 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975178799

Codice prodotto

LOVDM3TA1500

Cod. produttore

DM3TA1500

Produttore

LOV

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

1500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

17 VA

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x120mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. I DM...TA sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 250A.