LOVATO - LOVDM35T0800 TRASF. AMP. 800/5A D66MM PRIM. PASSANTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente per protezione 
- Corrente nominale primaria In - 800 A 
- Corrente nominale secondaria - 5 A 
- Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA 
- Diametro dell'apertura - 66 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013975218853
Codice prodotto
LOVDM35T0800
Cod. produttore
DM35T0800
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
66 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1