pagina iniziale

LOVATO - LOVDM33T1200 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1200/5A D44

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM33T1200 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1200/5A D44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300589

Codice prodotto

LOVDM33T1200

Cod. produttore

DM33T1200

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

44 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

41...41 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

51...51 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente, tipo passante, per cavo 44mm. Per barre da 51X41mm, 61X31mm, 1200A