pagina iniziale

LOVATO - LOVDM2TMA0500 TRASF. AMP. 500/5A APRIBILE 36X36MM

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219072

Codice prodotto

LOVDM2TMA0500

Cod. produttore

DM2TMA0500

Produttore

LOV

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

36 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 500A.