LOVATO - LOVDM1TP0600FKIT 3 DM1TP0600 + 3 CERTIFICATI UTF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5S
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975266441
Codice prodotto
LOVDM1TP0600FKIT
Cod. produttore
DM1TP0600FKIT
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5S
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
28 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
28...28 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
28...28 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1


