LOVATO - LOVDM0TW0030 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 30/5A PRIMAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 30 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8013975300596
Codice prodotto
LOVDM0TW0030
Cod. produttore
DM0TW0030
Produttore
LOV
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
30 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1