LOVATO - LOVDM0TA0200 TRASF. AMP. 200/5A APRIBILE D.20X30MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Fissaggio a scatto - sì
Attacco secondario - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975243329
Codice prodotto
LOVDM0TA0200
Cod. produttore
DM0TA0200
Produttore
LOV
Modello:
Altri
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Fissaggio a scatto:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 50X80MM, 200A