pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX92A230 BOBINA 230V 50/60HZ X BF26A-BF38A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX92A230 BOBINA 230V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975170373

Codice prodotto

LOVBFX92A230

Cod. produttore

BFX92A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Bobina in AC a 4 morsetti per contattori