pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX92A110 BOBINA 110V 50/60HZ X BF26A-BF38A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX92A110 BOBINA 110V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975170342

Codice prodotto

LOVBFX92A110

Cod. produttore

BFX92A110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Bobina in AC a 4 morsetti per contattori