LOVATO - LOVBFX92A048 BOBINA 48V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975170328
Codice prodotto
LOVBFX92A048
Cod. produttore
BFX92A048
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Bobina in AC a 4 morsetti per contattori


