pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX91A400 BOBINA 400V 50/60HZ X BF00A-BF25A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX91A400 BOBINA 400V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975170274

Codice prodotto

LOVBFX91A400

Cod. produttore

BFX91A400

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Bobina a 4 morsetti in AC per contattori