LOVATO - LOVBFX91A048 BOBINA 48V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975170205
Codice prodotto
LOVBFX91A048
Cod. produttore
BFX91A048
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Bobina a 4 morsetti in AC per contattori


