LOVATO - LOVBFK9500A400 CONTATT.PER RIFAS. 60KVAR 400VAC 50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975243558
Codice prodotto
LOVBFK9500A400
Cod. produttore
BFK9500A400
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
60 kvar