pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVBFK9400A400 CONTATT.COMP. RIFAS. 60KVAR 400V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK9400A400 CONTATT.COMP. RIFAS. 60KVAR 400V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975270677

Codice prodotto

LOVBFK9400A400

Cod. produttore

BFK9400A400

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

400...400 V

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

60 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 60KVAR, COIL 400VAC 50/60HZ