LOVATO - LOVBFK6500A23060 CONTATT.PER RIFAS. 45KVAR 230VAC 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8013975224618
Codice prodotto
LOVBFK6500A23060
Cod. produttore
BFK6500A23060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
45 kvar