pagina iniziale
nuovo

LOVATO - LOVBFK5000A12060 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 120VAC 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK5000A12060 CONTATT.PER RIFAS. 40KVAR 120VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975224465

Codice prodotto

LOVBFK5000A12060

Cod. produttore

BFK5000A12060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

40 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 40KVAR, COIL 120VAC 60HZ