pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK3200A230 CONTATTORE X RIFAS. 25KVAR 230V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz - 25 kvar

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163528

Codice prodotto

LOVBFK3200A230

Cod. produttore

BFK3200A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

25 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 25KVAR, 230VAC 50/60HZ