LOVATO - LOVBFK3200A12060 CONTATTORE X RIFAS. 25KVAR 120V 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Numero di contatti ausiliari NC - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8013975163658
Codice prodotto
LOVBFK3200A12060
Cod. produttore
BFK3200A12060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
120...120 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
25 kvar