pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK2600A024 CONTATTORE X RIFAS. 20KVAR 24V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz - 20 kvar

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163375

Codice prodotto

LOVBFK2600A024

Cod. produttore

BFK2600A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

20 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 20KVAR, 24VAC 50/60HZ