LOVATO - LOVBFK1210A048 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 48V 50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Numero di contatti ausiliari NO - 0 
- Numero di contatti ausiliari NC - 0 
- Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8013975163146
Codice prodotto
LOVBFK1210A048
Cod. produttore
BFK1210A048
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti principali NC:
0
Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar


