LOVATO - LOVBFD6500A23060 CONTATT.3P 35A/1000VDC1 230VAC 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NO - 0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Adatto per montaggio modulare - no
Numero di contatti ausiliari NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975270820
Codice prodotto
LOVBFD6500A23060
Cod. produttore
BFD6500A23060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali NO:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NC:
0