pagina iniziale

LOVATO - LOVBFD150T4E024 CONTATT.4P 100A/1000V DC1 20-48VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFD150T4E024 CONTATT.4P 100A/1000V DC1 20-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12000 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...48 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975241790

Codice prodotto

LOVBFD150T4E024

Cod. produttore

BFD150T4E024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

20...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12000 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...48 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

20...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, 100A/1000V DC1, BOBINA IN AC/DC, 20-48VAC/DC