LOVATO - LOVBF95T4E110 CONTATTORE 4P 140A AC1 60-110VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 140 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975241776
Codice prodotto
LOVBF95T4E110
Cod. produttore
BF95T4E110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
60...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
140 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
60...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
45 A