LOVATO - LOVBF95T4A230 CONTATTORE 4P 140A AC1 230VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Serracavo
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 140 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975239209
Codice prodotto
LOVBF95T4A230
Cod. produttore
BF95T4A230
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Serracavo
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
140 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8800 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
45 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no