pagina iniziale

LOVATO - LOVBF9500A024 CONTATTORE 3P 95A AC3 24VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF9500A024 CONTATTORE 3P 95A AC3 24VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 8800 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 140 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238691

Codice prodotto

LOVBF9500A024

Cod. produttore

BF9500A024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

8800 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

140 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

45 A

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 95A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC