LOVATO - LOVBF80T4A57560 CONTATTORE 4P 115A AC1 575VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 115 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi
Confezione
1 PZ
EAN
8013975223680
Codice prodotto
LOVBF80T4A57560
Cod. produttore
BF80T4A57560
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
115 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
575...575 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
38 A