pagina iniziale

LOVATO - LOVBF80T2E110 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 60-110VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF80T2E110 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 60-110VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 90 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224212

Codice prodotto

LOVBF80T2E110

Cod. produttore

BF80T2E110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

60...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

90 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

60...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 115A, BOBINA IN AC/DC, 110VAC, 2NA E 2NC