LOVATO - LOVBF80T2A04860 CONTATT. 2NA+2NC 115A AC1 48VAC 60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 115 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Morsettiera per cavi
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975224113
Codice prodotto
LOVBF80T2A04860
Cod. produttore
BF80T2A04860
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
115 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0