pagina iniziale

LOVATO - LOVBF6500E110 CONTATTORE 3P 65A AC3 60-110VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF6500E110 CONTATTORE 3P 65A AC3 60-110VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975224007

Codice prodotto

LOVBF6500E110

Cod. produttore

BF6500E110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

60...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

60...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

31 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 65A, AC/DC COIL, 60...110VAC/DC