LOVATO - LOVBF6500A048 CONTATTORE 3P 65A AC3 48VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975223239
Codice prodotto
LOVBF6500A048
Cod. produttore
BF6500A048
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
100 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
31 A


