pagina iniziale

LOVATO - LOVBF5000E024 CONTATTORE 3P 50A AC3 20-48VAC/DC

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975223963

Codice prodotto

LOVBF5000E024

Cod. produttore

BF5000E024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

28 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 50A, BOBINA IN AC/DC, 20...48VAC/DC