LOVATO - LOVBF4000E110 CONTATTORE 3P 40A AC3 60-110VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 16.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 70 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975223949
Codice prodotto
LOVBF4000E110
Cod. produttore
BF4000E110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
60...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
16.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
60...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
60...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
24 A