LOVATO - LOVBF4000A400 CONTATTORE 3P 40A AC3 400VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 70 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975222829
Codice prodotto
LOVBF4000A400
Cod. produttore
BF4000A400
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
24 A


