LOVATO - LOVBF26T4D012 CONTATTORE 4P NO 45A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 45 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 26 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975166888
Codice prodotto
LOVBF26T4D012
Cod. produttore
BF26T4D012
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
45 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
26 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4000 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no