LOVATO - LOVBF26T0A110 CONTATTORE 4P NC 45A 110V 50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975187593
Codice prodotto
LOVBF26T0A110
Cod. produttore
BF26T0A110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
45 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
0
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
26 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0