pagina iniziale

LOVATO - LOVBF26T0A024 CONTATTORE 4P NC 45A 24V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF26T0A024 CONTATTORE 4P NC 45A 24V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 4

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975181492

Codice prodotto

LOVBF26T0A024

Cod. produttore

BF26T0A024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

45 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

26 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

13 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 45A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 4NC