pagina iniziale

LOVATO - LOVBF2600D060 CONTATTORE 3P 26A AC3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF2600D060 CONTATTORE 3P 26A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 45 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975166567

Codice prodotto

LOVBF2600D060

Cod. produttore

BF2600D060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

13 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

45 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

26 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

11.5 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 26A, DC COIL, 60VDC