pagina iniziale

LOVATO - LOVBF2501A400 CONTATTORE 3P+1NC 25A AC3

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975160893

Codice prodotto

LOVBF2501A400

Cod. produttore

BF2501A400

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

26 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12.5 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 400VAC, 1NC AUSILIARI