pagina iniziale

LOVATO - LOVBF195T4E230 CONTATTORE 4P 275A AC1 100...250VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF195T4E230 CONTATTORE 4P 275A AC1 100...250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300435

Codice prodotto

LOVBF195T4E230

Cod. produttore

BF195T4E230

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

275 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

195 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

90 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Lovato Electric BF195T4E230 - CONTATTORE 4P 275A AC1 100...250VAC DC