LOVATO - LOVBF19500E110 CONTATTORE 3P 195A AC3 48-130VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 60...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 275 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975300381
Codice prodotto
LOVBF19500E110
Cod. produttore
BF19500E110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
60...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
60...130 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
275 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
60...130 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
195 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
95 A