LOVATO - LOVBF18T2A22060 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A 220V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Numero di contatti principali NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8013975162132
Codice prodotto
LOVBF18T2A22060
Cod. produttore
BF18T2A22060
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
32 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
2
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0


