pagina iniziale

LOVATO - LOVBF18T2A02460 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A 24V 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF18T2A02460 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 32A 24V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di contatti principali NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975162101

Codice prodotto

LOVBF18T2A02460

Cod. produttore

BF18T2A02460

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

2

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 32A, AC COIL 60HZ, 24VAC, 2NO AND 2NC