LOVATO - LOVBF18T0D024 CONTATTORE 4P NC 32A AC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8013975167243
Codice prodotto
LOVBF18T0D024
Cod. produttore
BF18T0D024
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
32 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0