pagina iniziale

LOVATO - LOVBF1810L048 CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 BASSO CONSUMO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF1810L048 CONTATTORE 3P+1NO 18A AC3 BASSO CONSUMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975168462

Codice prodotto

LOVBF1810L048

Cod. produttore

BF1810L048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

8.5 A

THREE-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT IE (AC3) = 18A, DC COIL LOW CONSUMPTION, 48VDC, 1NO AUXILIARY CONTACT