pagina iniziale

LOVATO - LOVBF150T4E110 CONTATTORE 4P 165A AC1 60-110VAC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF150T4E110 CONTATTORE 4P 165A AC1 60-110VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 60...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 60...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 165 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975241653

Codice prodotto

LOVBF150T4E110

Cod. produttore

BF150T4E110

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

60...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

60...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

165 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

60...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

70 A

FOUR-POLE CONTACTOR, IEC OPERATING CURRENT ITH (AC1) = 160A, AC/DC COIL, 110VAC/DC