pagina iniziale

LOVATO - LOVBF150T4A048 CONTATTORE 4P 165A AC1 48VAC 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF150T4A048 CONTATTORE 4P 165A AC1 48VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12000 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 165 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975239421

Codice prodotto

LOVBF150T4A048

Cod. produttore

BF150T4A048

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12000 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

165 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

150 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

70 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 165A, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC